Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE - 7362141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673253776
Réf. Sonepar
00553325377
Réf. Fournisseur
7362141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7362141
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


