Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° BASE BLANCHE - 7363931

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673253233

Réf. Sonepar

00553325323

Réf. Fournisseur

7363931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7363931

De la gamme de produit : Encastrés leds