Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° BASE BLANCHE - 7364231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4128 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673253929
Réf. Sonepar
00553325392
Réf. Fournisseur
7364231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4128 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


