Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° BASE BLANCHE - 7364131

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673253530

Réf. Sonepar

00553325353

Réf. Fournisseur

7364131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7364131

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.blanc irc80 dali 40w 4344lm 3000°k 37° blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.