Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° BASE BLANCHE - 7364051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673253202
Réf. Sonepar
00553325320
Réf. Fournisseur
7364051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7364051
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


