Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE - 7364141

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673253561

Réf. Sonepar

00553325356

Réf. Fournisseur

7364141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7364141

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot