Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° BASE BLANCHE - 7364531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673253295
Réf. Sonepar
00553325329
Réf. Fournisseur
7364531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7364531
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.blanc irc80 dali 45w 6145lm 3000°k 57° blanc
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


