Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE - 7352041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673252090
Réf. Sonepar
00553325209
Réf. Fournisseur
7352041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.BLANC IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


