Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° BASE BLANCHE - 7352931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673252601
Réf. Sonepar
00553325260
Réf. Fournisseur
7352931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


