Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° BASE BLANCHE - 7352851

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673252212

Réf. Sonepar

00553325221

Réf. Fournisseur

7352851

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MIOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7352851

De la gamme de produit : Encastrés leds