Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 39W 4808Lm 3500°K 57° BASE BLANCHE - 7353951

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 39W 4808Lm 3500°K 57° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673251949

Réf. Sonepar

00553325194

Réf. Fournisseur

7353951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MIOLED REFL.BLANC IRC90 39W 4808Lm 3500°K 57° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7353951

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot