Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 39W 4808Lm 3500°K 28° BASE BLANCHE - 7354451

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 39W 4808Lm 3500°K 28° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673252847

Réf. Sonepar

00553325284

Réf. Fournisseur

7354451

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MIOLED REFL.BLANC IRC90 39W 4808Lm 3500°K 28° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7354451

De la gamme de produit : Encastrés leds