Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° BASE BLANCHE - 7354351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673252397
Réf. Sonepar
00553325239
Réf. Fournisseur
7354351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.BLANC IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


