Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 39W 4908Lm 4000°K 28° BASE BLANCHE - 7354441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673252816
Réf. Sonepar
00553325281
Réf. Fournisseur
7354441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7354441
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.blanc irc90 39w 4908lm 4000°k 28° blanc
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


