Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE - 7354041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673251826
Réf. Sonepar
00553325182
Réf. Fournisseur
7354041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.BLANC IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7354041
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


