Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 45W 5420Lm 3500°K 42° BASE BLANCHE - 7354651

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 45W 5420Lm 3500°K 42° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673252489

Réf. Sonepar

00553325248

Réf. Fournisseur

7354651

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MIOLED REFL.BLANC IRC90 45W 5420Lm 3500°K 42° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7354651

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot