Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° BASE BLANCHE - 7354541

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673252007

Réf. Sonepar

00553325200

Réf. Fournisseur

7354541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.BLANC IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7354541

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot