Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE - 7382141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673255060
Réf. Sonepar
00553325506
Réf. Fournisseur
7382141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


