Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE - 7381941

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673254162

Réf. Sonepar

00553325416

Réf. Fournisseur

7381941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7381941

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.blanc irc90 dali 19w 2105lm 4000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)