Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 23° BASE BLANCHE - 7382951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673255183
Réf. Sonepar
00553325518
Réf. Fournisseur
7382951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 23° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


