Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE - 7382941

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673255152

Réf. Sonepar

00553325515

Réf. Fournisseur

7382941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7382941

De la gamme de produit : Encastrés leds