Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE - 7384031

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673254315

Réf. Sonepar

00553325431

Réf. Fournisseur

7384031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7384031

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot