Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° BASE BLANCHE - 7384231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673255213
Réf. Sonepar
00553325521
Réf. Fournisseur
7384231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


