Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° BASE BLANCHE - 7384131

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673254766

Réf. Sonepar

00553325476

Réf. Fournisseur

7384131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7384131

De la gamme de produit : Encastrés leds