Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 42° BASE BLANCHE - 7384651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673255008
Réf. Sonepar
00553325500
Réf. Fournisseur
7384651
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 42° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


