Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° GRIS - 7582135

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673255985

Réf. Sonepar

00553325598

Réf. Fournisseur

7582135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7582135

De la gamme de produit : Encastrés leds