Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° BLANC - 7582031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673011888
Réf. Sonepar
00553582031
Réf. Fournisseur
7582031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7582031
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.brillant irc80 19w 2339lm 3000°k 49° blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


