Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° GRIS - 7582155

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673256043

Réf. Sonepar

00553325604

Réf. Fournisseur

7582155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7582155

De la gamme de produit : Encastrés leds