Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° BLANC - 7582051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673255480
Réf. Sonepar
00553325548
Réf. Fournisseur
7582051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


