Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° NOIR - 7582052

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673255497

Réf. Sonepar

00553325549

Réf. Fournisseur

7582052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7582052

De la gamme de produit : Encastrés leds