Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° NOIR - 7582042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673011925
Réf. Sonepar
00553582042
Réf. Fournisseur
7582042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7582042
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.brillant irc80 19w 2455lm 4000°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


