Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC - 7582831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
flux lumineux - 2932...2932 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673255664
Réf. Sonepar
00553325566
Réf. Fournisseur
7582831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
flux lumineux:
2932...2932 lm
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


