Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° GRIS - 7582755

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673255534

Réf. Sonepar

00553325553

Réf. Fournisseur

7582755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7582755

De la gamme de produit : Encastrés leds