Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° BLANC - 7582841

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673255695

Réf. Sonepar

00553325569

Réf. Fournisseur

7582841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7582841

De la gamme de produit : Encastrés leds