Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° GRIS - 7582845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673255718
Réf. Sonepar
00553325571
Réf. Fournisseur
7582845
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


