Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° NOIR - 7584632

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673256241

Réf. Sonepar

00553325624

Réf. Fournisseur

7584632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot