Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° BLANC - 7584631

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673256234

Réf. Sonepar

00553325623

Réf. Fournisseur

7584631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7584631

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.brillant irc80 39w 5450lm 3000°k 28° blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.