Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° BLANC - 7583941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673031039
Réf. Sonepar
00553303112
Réf. Fournisseur
7583941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7583941
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.brillant irc80 39w 5723lm 4000°k 57° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


