Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° NOIR - 7584642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673256272
Réf. Sonepar
00553325627
Réf. Fournisseur
7584642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


