Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° NOIR - 7584542

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673255886

Réf. Sonepar

00553325588

Réf. Fournisseur

7584542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7584542

De la gamme de produit : Encastrés leds