Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° BLANC - 7585031

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673011949

Réf. Sonepar

00553585031

Réf. Fournisseur

7585031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7585031

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.brillant irc80 40w 4344lm 3000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.