Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° NOIR - 7584252

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2814 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673256210

Réf. Sonepar

00553325621

Réf. Fournisseur

7584252

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2814 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7584252

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot