Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° NOIR - 7584152

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673255824

Réf. Sonepar

00553325582

Réf. Fournisseur

7584152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7584152

De la gamme de produit : Encastrés leds