Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° GRIS - 7585055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673255565
Réf. Sonepar
00553325556
Réf. Fournisseur
7585055
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° GRIS