Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° BLANC - 7584241

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2847 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673256173

Réf. Sonepar

00553325617

Réf. Fournisseur

7584241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2847 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot