Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° GRIS - 7584245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2847 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673256197
Réf. Sonepar
00553325619
Réf. Fournisseur
7584245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2847 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7584245
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.brillant irc80 40w 4562lm 4000°k 23° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


