Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° BLANC - 7585041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673011970
Réf. Sonepar
00553585041
Réf. Fournisseur
7585041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7585041
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.brillant irc80 40w 4562lm 4000°k 49° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


