Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° NOIR - 7584242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2847 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673256180
Réf. Sonepar
00553325618
Réf. Fournisseur
7584242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2847 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


