Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° NOIR - 7584142

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673255794

Réf. Sonepar

00553325579

Réf. Fournisseur

7584142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7584142

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.brillant irc80 40w 4562lm 4000°k 37° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie