Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° GRIS - 7585045

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673011994

Réf. Sonepar

00553585045

Réf. Fournisseur

7585045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7585045

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.brillant irc80 40w 4562lm 4000°k 49° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)